品番 : EA944N-72
品名 : テープディスペンサー(ハンドル付)
仕様
メーカー | エクト | 型番 | TCD-60 |
---|---|---|---|
適応テープ | 幅:60mm以内 テープ芯径:76mm(3”) テープ外径:130mm |
材質 | スチール |
サイズ | 82×230×172(H)mm | 重量 | 2.1kg |
手動式卓上型テープカッター | |||
軽い力でキレイに直線的カット/独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 | |||
弱粘着テープも対応 | |||
本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装 | |||
ケガから守る安全カバー付 | |||
持ち運びに便利なハンドル付 | |||
粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 01:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1709ページ |
拡大