詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-8

品名 : 50mm用 テープホルダー

仕様

メーカー 積水マテリアルソリューションズ 型番 STC50B
適用テープ OPPテープ(クラフトテープも使用可)
幅:50mm以下、
テープ芯内径:76mm(3”)、
テープ直径:120mm以下
材質 本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
サイズ 60(W)×140(L)×90(H)mm 重量 70g
空回り防止機能付 使用しない際、テープの端が本体に巻きつき、接着する現象を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/11/11 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1642ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top