品番 : EA944NA-30
品名 : 50mmx50m 透明クロステープ
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.145 | 色 | 半透明 |
| 材質 | 基材:ポリエチレンヤーン 粘着剤:ゴム系 |
用途 | オリジナルケースの梱包、記載事項の多い梱包、短時間の梱包作業、開梱性を重視する梱包 |
| 内芯径 | φ76mm(3”) | 粘着力 | 1.7N/10mm |
| 引張強度 | 72N/10mm | 保持力 | 0.2mm |
| 伸び | 16% | 展開力(N/10mm(g/10mm)) | 2.0(204) |
| タック(ボールNo.) | 19 | ||
| 半透明で文字も透けて見えます。 | |||
| 文字書き可能 | |||
| スリップ防止タイプ | |||
| 紙芯は再生紙を使用しています。 | |||
| 手切れ性に優れた作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。 | |||
| 低温実用性能に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にもご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA944N-6 : 50mm用 テープホルダー(カール防止機能付) |
