詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NB-110

品名 : 50mmx25m プラダン封緘用テープ(透明)

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 PD-10-CL
用途 プラスチック製ダンボールの封緘用に
引っ越し養生ボードの仮固定に
プラスチック製シートの固定・仮固定に
幅 50㎜
長さ 25m 厚さ 0.15mm
内芯径 76.2mm(3”) 粘着力 14.26N/25mm
保持力 0.1mm 材質 基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス
粘着剤:アクリル粘着剤
入数 1巻
プラスチック段ボールの封緘に適した粘着テープ。
強粘着力、再剥離性良好(対PO素材)
剥がした後も糊が残りにくい。
柔軟基材採用で曲面接着も適しています。
手切れ製が抜群でハサミ・カッター不要です。
耐水性・耐湿性に優れます。
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 巻
ウェブカタログ画像
  • 強粘着テープでしっかり封緘\n端部の折り返しにも柔軟に対応

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top