詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NB-56

品名 : 50mmx50m 梱包用透明テープ(カッター付)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J6050
幅(mm) 50 長さ(m) 50
厚さ(mm) 0.07 色 透明
材質 基材:ポリプロピレンフィルム
粘着剤:アクリル系
ディスペンサー:ABS
内芯径 76mm(3”)
粘着力 4.2N/10mm 引張強度 113N/10mm
入数 1巻
カッター付きテープで使い易さに優れます。
ダンボール箱の包装に
透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
ホルダー付
追加説明
カタログ価格

895 円(税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1644ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top