詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NB-61

品名 : 50mmx50m 梱包用透明テープ(カッター付)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J6160
商品名 PK-3900 CT 幅(mm) 50
長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.09
色 透明 材質 基材:ポリプロピレンフィルム
粘着剤:アクリル系
ディスペンサー:ABS
内芯径 76mm(3”) 粘着力 5.25N/10mm
引張強度 68N/10mm 入数 1巻
コシの強さとめくりやすさを実感できる厚手タイプ
ダンボール箱の包装に
透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
ホルダー付
カッター付テープで使いやすさに優れます。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 01:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1644ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top