品番 : EA944NG-2
品名 : 19mmx15m 自己融着テープ
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.66 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 19 | 長さ(m) | 15 |
| 厚さ(mm) | 0.5 | 材質 | シリコンゴム |
| 用途 | 電力ケーブル接続部絶縁保護用 | 引張強度 | 6.6N/10mm |
| 使用温度範囲 | -20~180℃ | 絶縁耐力 | 46.9kV/mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ | |||
| 電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。 | |||
| 耐熱性、耐寒性に優れています。 | |||
| テープ自体が互いに融着し一体化します。 | |||
| 電気特性に優れています。 | |||
| 自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
