品番 : EA944NK-100
品名 : 50mmx10m 防水・防錆テープ(厚手)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4412N 50X10 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 2.0 | 色 | 白色半透明 |
| 入数 | 1巻 | 材質 | 基材:アイオノマー 粘着剤:アクリル系 ライナー:ポリエステル |
| 用途 | 金属からモルタルの粗面など幅広い材料の防水・防錆(輸送機、インフラ、住宅・店舗設備等) | 粘着力 | 11.8N/10mm |
| 引張強度 | 21N/10mm | 使用温度上限 | 93℃ |
| 柔軟な粘着剤で、ネジやリベットなどの突起部の上から貼れる防水テープです。 | |||
| 貼るだけの簡単施工で、防水・防さび効果を発揮します。 | |||
| 液状シーリング材と比べて作業時間を大幅に削減が可能です。 | |||
| 凹凸に馴染む厚手フォームテープ | |||
| 耐久性・耐摩耗性のあるアイオノマーフィルムを採用した本製品は、屋外での使用にも対応しています。 | |||
| テープの上に塗装ができます。 | |||
| 簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
| 接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
| 施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| 屋外でのシーリングで5年間の長期耐久性を発揮した実績。 ※期間は保証するものでは無く、使用環境、作業条件、接着する被着体などにより変わります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
