詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NL-1B

品名 : 50mmx50m 粘着テープ(アルミクラフト)

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 50
厚さ(mm) 0.113mm 材質 基材:アルミ箔
粘着剤:ゴム系
用途 断熱材の固定に 粘着力 11.7N/10mm
巻戻し力 2.6N/cm 引張強さ 69N/10mm
伸び 4%
断熱材固定用
重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。
保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め
曲部・T字部分の被覆
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/03/20 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1454ページ
ウェブカタログ画像
  • ※1巻

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top