詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NM-200

品名 : バッグクロージャー(4色/100個)

仕様

サイズ 約21×23mm 厚み 0.76~0.84mm
重量 0.34g(1個当たり) カラー 赤・黄・緑・青
入数 100個(各色×25個) 材質 ポリスチレン
袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。
配線やコンセントの識別にも便利です。
食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 120

(2026/10/24 00:03現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1119ページ 1640ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top