品番 : EA944NS-119
品名 : [焼付塗装用] マスキングテープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | MT-3155 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.053mm | 材質 | 基材:PETフィルム(青色)、 粘着剤:感圧性ゴム系 |
| 用途 | 塗料作業などのマスキング | 粘着力 | 7.02N/19mm |
| 引張強度 | 50N/10mm | 伸び | 153% |
| 耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応 | |||
| PETフィルムを使用しているので、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。 | |||
| 高温処理に適しており、剥離性に優れています。 | |||
| テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
