詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NW-1A

品名 : 80mmx10m フィルム補修テープ

仕様

サイズ 80mm×10m 厚さ 0.14mm
材質 基材:ポリエチレンエンボス
粘着剤:アクリル系
用途 農業フィルムの破れ補修用などに
粘着力 8N/10mm 色 ナチュラル
手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。
農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。
耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。
透明性に優れます。
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1444ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top