詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PB-50

品名 : 50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープ

仕様

用途 PEエア緩衝材の包装・結束用 幅(mm) 50
長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.075
材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
粘着力 対SUS板:5.2N/10mm
対PE板:2N/10mm
引張強度 12N/10mm 伸び 300%
保持力 0.1mm/30分 巻戻し力 2.0N/25mm
ポリエチレン(PE)フィルムを基材に使用したPEエア緩衝材用の包装テープです。
裂けにくい材質ですのではがしやすく、開封や分別作業の効率アップが図れます。
適度な伸びと自背面接着性により結束用としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1645ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top