詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RF-1

品名 : 25mmx1m 自己融着絶縁テープ

ホース・パイプの漏れ止めに
使用後にべたつかない、簡単できれいにはがせるタイプ

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 LSW-100
用途 ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチなどのすべり止めに サイズ 25mm×1m
厚さ 0.5mm 材質 基材:シリコーンゴム
絶縁耐力 400VPM 耐熱温度 -54~260℃
使用温度範囲 -54~260℃ 伸び 300%
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士のみが接着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
粘着剤を使用していないため、使用後のべたつきがなく、はがす時もきれいにはがせます。
屋内外用
<使用上の注意>
・ガス管、ガスホースの補修には使用できません。圧力が高い場合には、漏れが完全に止まらない場合があります。
・用途以外には使用しないでください。
・空気、水漏れの補修は応急的な防止で、長期の使用はできません。
・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
・予め目的の用途に適合しているか確認してください。
・幼児の手の届かないところに保存し、いたずらしないように注意してください。
・貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1446ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top