詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RH-1

品名 : 25mmx 3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV82110
用途 水、燃料ホースの緊急補修、ダクトテープ、絶縁テープの代わり、工具類の保護、絶縁、自動車のラジエーターホースの補修、自動車のワイヤーハーネスの保護、絶縁、ゴルフクラブや自転車のグリップの保護、絶縁、ボートの配線の保護、絶縁、折れた棒や植物の枝の修復に 幅(mm) 25
長さ(m) 3 厚さ(mm) 0.5
材質 基材:シリコン テープ色 黒
耐熱温度 -54~260℃ 引張強度 8.00MPa
伸び 600% 絶縁破壊強さ 16,000V/mm
接着剤不使用の、シリコンゴム製の自己融着テープです。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
密閉、絶縁、振動止めの用途に使用可能です。
あらゆるパイプの漏水補修が可能です。
※漏水補修には何層か重ねて巻きつけてください。
世界で最も過酷な、米軍規格(U.S.Mil Spec.AA59163)に適合します。
軍隊での長年の使用実績を持つ万能補修テープで、密閉性、防水性、絶縁性に優れています。
絶縁テープ、ダクトテープの代わりにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1447ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top