詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RM-1

品名 : 50mmx5m 高反射ラインテープ(路面用/白)

仕様

メーカー アサヒペン 型番 LT-001
用途 ・アスファルト面、コンクリート面への貼り付け
・駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線
・夜間や暗い所での安全表記に
材質 基材:ガラスビーズ、ポリウレタン、ポリエステルメッシュ
粘着剤:合成ゴム系
剥離フィルム:PP
芯材:紙
テープ幅 50mm テープ長さ 5m
テープ厚み 2mm 色 白
駐車場の車止めや縁石の夜間視認性アップに。
テープ表面の大量のガラスビーズにより光を反射します。
メッシュによる補強層があるため耐久性に優れています。
剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単
はがした跡にのり残りが少ない。
ハンマーでの圧着不要
屋内外兼用
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • テープ表面の大量のガラスビーズで強力反射
  • 配合されているガラスビーズにより、入射した光がそのまま入射方法に帰る「再帰反射」が起きます。本商品は、ガラスビーズを配合することにより、光源に向かってまっすぐ光を反射します。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top