品番 : EA944RS-101
品名 : 19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ(黒)[DUCK]
テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
仕様
| 幅(mm) | 19 | 長さ(m) | 18.2 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.38 | 材質 | 基材:コットン、粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | グリップ部分の滑り止めに | 内芯径 | 30㎜(1.1”) |
| 色 | 黒 | 耐熱温度 | 5~80℃ |
| 綿布テープ | |||
| ケーブル、ワイヤー、その他の表面の質感を高める必要のある素材をしっかりとサポートします | |||
| テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0117ページ 1436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
