詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RS-45

品名 : 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]

仕様

幅(mm) 48 長さ(m) 18.2
厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途 ひび割れなどの表面保護、表面の防水に 内芯径 76mm(3”)
色 透明 粘着力 10.95N/10mm
引張強度 45.53N/10mm
手で簡単に切れます
屋内・屋外で使えます。
防水性
透明なテープなので、目立つことなく防水や保護に使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/03 16:51現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1436ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top