詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RS-51

品名 : 48mmx18m はがせる万能ダクトテープ[DUCK]

仕様

幅(mm) 48 長さ(m) 18
厚さ(mm) 0.3 材質 基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム
粘着剤:天然ゴム
用途 コードやマットなどの固定、屋外での修理などに 内芯径 76.2mm(3”)
色 シルバー 粘着力 6.02N/10mm
引張強度 52.5N/10mm
防水性
屋内・屋外で使えます。
手で簡単に切ることができます。
テープを剥がした後に、粘着が残りません。
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/01 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1436ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top