詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RS-91

品名 : 19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]

冷凍品の固定・梱包などに

仕様

幅(mm) 19.1 長さ(m) 27.4
厚さ(mm) 0.1 材質 クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
用途 冷凍品の固定・梱包などに 内芯径 38mm(1.5”)
使用温度 -40℃まで
冷凍用テープ
手で切れます
表面は書き込み可能なので、日付や商品名等書けます。
※食品と直接接着して使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 87

(2026/08/02 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1436ページ

代替品

EA765MB-201B
  • 品番

    EA765MB-201B

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top