品番 : EA944RS-92
品名 : 24mmx1.5m 両面テープ(強力/ゲル)[DUCK]
仕様
| 幅(mm) | 24 | 長さ(m) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 2 | 材質 | 水ベースのアクリル微小球接着粒子 |
| 用途 | 目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に | 内芯径 | 76.2mm(3”) |
| テープ色 | クリア | ||
| 温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。 | |||
| 剥がしても粘着が残りません。 | |||
| 屋内・屋外に対応 | |||
| 透明で目立ちにくい仕上がり | |||
| 微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。 | |||
| 木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
