品番 : EA944RV-4
品名 : 25mmx9.1m [超強力]多用途防水補修テープ
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1784 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 商品名 | ゴリラテープハンディ |
| 色 | 黒 | サイズ | 幅:25㎜ 長さ:9.1m 厚さ:0.43㎜ |
| 材質 | 基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
重量 | 130g |
| 入数 | 1巻 | ||
| 超強力&高強度&耐水 全天候型の、破れにくい超厚手補修テープ | |||
| 手軽に持ち運びしやすいコンパクトサイズ | |||
| 屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に | |||
| 高強度ポリエステルクロス採用 | |||
| 平滑面・粗面・凹凸面OK | |||
| 手できれいに切れます。 | |||
| 【使用できるもの】 木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革 【使用できないもの】 特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/01 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
