詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SD-10

品名 : 50mmx10m 軟質アルミ粘着テープ

アルミ表面に特殊コーティング

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3940
幅 50㎜ 長さ 10m
厚さ 0.1㎜ 材質 基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース
粘着剤:アクリル系
用途 金属屋根、外壁などの防水・補修に 色 シルバー
粘着力 5.9N/10mm
アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。
使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
屋外用
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1453ページ
ウェブカタログ画像
  • ※1巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top