品番 : EA944SE-25
品名 : 50mmx20m アルミテープ(耐熱・防炎・遮熱)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 20 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 約0.193 | 材質 | 基材:ガラスクロス、アルミ箔 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 11.6N/10mm | 用途 | 耐熱・防炎・遮熱用、ダクト用、目張り用に |
| 耐熱温度 | 約80℃ | ||
| ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。※基材単体:防炎1級合格品(JIS-A1322) | |||
| 粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく 貼付き、強い基材強度があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/01 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
