品番 : EA944SE-8
品名 : 50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09212 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マフラー高耐熱テープ | 用途 | マフラーの高温部の亀裂・穴の補修 |
| サイズ | 50mm×1m | 厚さ | 0.1mm |
| 粘着力 | 7.00N/10mm | 引張強度 | 35.30N/10mm |
| 使用温度範囲 | -30~310℃ | 材質 | 基材:アルミ箔 粘着剤:シリコーン系 |
| 入数 | 1本 | ||
| 耐熱温度は310℃! マフラーのひび、穴あきを防ぐ超耐熱アルミテープ | |||
| テープを貼り付けるだけの簡単作業 | |||
| 航空機エンジン用にも採用されている、超耐熱粘着素材使用 | |||
| 【使用上の注意】 ・用途以外には使用しないでください。 ・作業時、手指など切らないよう、保護手袋を着用する。 ・簡易なジャッキアップでは大変な危険を伴うので、しっかりとしたジャッキスタンドを利用するか、リフトアップしてから使用する。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/11 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
