詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SG-104

品名 : 76.2mmx32.9m 超強力ラインテープ(白)

仕様

幅(mm) 76 長さ(m) 33
厚さ(mm) 1.5 材質 基材:ポリエステルPET、
粘着剤:ゴム系
色 白
粘着式
屋内外兼用
表面が粗く、滑り止め効果があります。
コンクリート・アスファルト・木・スチール等、幅広い種類の表面に粘着可能です。
追加説明
カタログ価格

25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2306ページ

代替品

EA944SJ-51
  • 品番

    EA944SJ-51

  • コメント

    違い:厚み・幅・長さ等

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top