品番 : EA944SG-201
品名 : 50mmx12m 超強力ラインテープ(ステンレス)
リフトの通行にも耐える、極めて強靭なラインテープ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | RR0245 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SUSラインテープ | テープ幅(mm) | 50 |
| テープ長(m) | 12 | テープ厚(mm) | 0.4mm |
| 色 | 白 | 材質 | 基材:ステンレスシート、ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
| 用途 | フォークリフトなどが頻繁に通行する倉庫内の区画整理に 倉庫内の安全性確保や5S活動の推進に |
粘着力(N/20mm) | 17 |
| 引張強度(N/20mm) | 5424 | ||
| ステンレス製の金属シートを採用した、耐久性が高いラインテープ | |||
| フォークリフト、カゴ台車、パレットなどの倉庫設備が稼働する、 従来のラインテープなら短期間で破損してしまうような過酷な環境下の床面の区画表示に最適です |
|||
| 構内の平滑面用です。屋外やザラザラした面には使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2306ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
