品番 : EA944SG-23
品名 : 50mmx55m 通路ラインテープ(灰)
耐久性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | PVC | 幅 | 50mm |
---|---|---|---|
長さ | 55m | 厚さ | 0.15mm |
外径 | 125mm | 芯内径 | 76mm |
カラー | グレー | 粘着剤 | ゴム系接着剤 |
粘着式、剥離紙無し | |||
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 | |||
耐久性と耐薬品性に優れています。 | |||
入数は1巻入りです。 | |||
ANSI Z535.1規格準拠 | |||
PVCフィルム使用 | |||
裏紙なし | |||
通路や床・設備などのマーキングテープ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 92 (2024/04/19 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2412ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
本体 | EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製) |
拡大