品番 : EA944SG-9H
品名 : [EA944SG-9A用] テープホルダー
仕様
| 材質 | 樹脂 | 重量 | 100g |
|---|---|---|---|
| EA944SG-9、-9A用テープホルダー | |||
| 複数用意してテープをセットしておくことで、本体のテープ交換の手間を省けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/01 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
| 本体 | EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
