品番 : EA944T-15
品名 : φ22x300mm ストレッチフィルムホルダー(マグネット付)
仕様
| サイズ | 39(W)×120(D)×400(H)mm | 支柱サイズ | φ22×300mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.2kg | 材質 | スチール |
| ストレッチフィルムの保管・整理に最適で、現場の作業効率アップ | |||
| ネオジウム磁石の強力マグネットでしっかり固定できます。 柱、H鋼、フォークリフト、台車、スチール棚など、あらゆるスチール面に設置可能。 |
|||
| 支柱の位置および裏面マグネットの位置は調節できます。 | |||
| 工場や物流倉庫での設置に適しています。 | |||
| 【注意】 ネオジウム磁石を使用しており、磁力が強く、取り付けの際にケガをする恐れがあります。取り付けの際は十分にご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
