品番 : EA944TR-1
品名 : 25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
カタログ訂正
26/03/16 内芯径の訂正。誤:41mm(1.6”)、正:37mm(1.5”)(No.57 9025)
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
仕様
| テープ幅 | 25mm | テープ長 | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.43mm | 材質 | 基材:耐UVポリエチレンコーティングクロス 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定など | 内芯径 | 37mm(1.5”) |
| 色 | グレー | 粘着力 | 11.5N/10mm |
| 引張強度 | 82.3N/10mm | ||
| 屋内外用 | |||
| 高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ | |||
| 耐候性・防水性に優れています | |||
| 紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。 | |||
| 粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します | |||
| ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。 | |||
| 手で切ることができます。 | |||
| レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/12 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0034ページ 1435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
