品番 : EA944TR-12
品名 : 48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]
仕様
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 8.2 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.17 | 材質 | 基材:アクリル 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 破損したライトの修理や穴の開いたテントの修繕などに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | 透明 | 粘着力 | 10.95N/10mm |
| 引張強度 | 41.2N/10mm | ||
| 水に強い!『T-REX』強力万能補修テープ | |||
| 粗い面や濡れた表面にも強力接着 | |||
| 耐候性・防水性・UV耐性に優れています | |||
| 手で簡単に切れます。 | |||
| 氷点下対応可能 | |||
| 色が透明なので、スマホの画面やヘッドライトの補修にもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/01 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
