品番 : EA944TR-6
品名 : 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
仕様
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 9.1 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.4 | 材質 | 基材:耐UVポリエチレンコーティングクロス 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 重量物の牽引や、トラックで荷物を運搬する際の固定用に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | 黒 | 粘着力 | 388~600N/mm |
| 引張強度 | 437.8N/10mm | ||
| 高性能&強力粘着!『T-REX』超強力万能ダクトテープ | |||
| 粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します | |||
| テープひと巻きで約320kg(700ポンド)の重量物を持ち上げられるほど、非常に耐久性・強度に優れています | |||
| 強力すぎる為、手切れは不可 | |||
| 防水バッキング | |||
| UV耐性素材 | |||
| 高い耐久性をもっており、自動車の牽引も可能 | |||
| タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束など、ロープやチェーンのように使用可能です。 | |||
| 耐久性のある防水裏地のため、現場での様々なものを固定することができます。 | |||
| 特許取得済のForge-Link(TM)技術で作られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/11/01 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
