詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944VN-50

品名 : 50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止)

仕様

メーカー 中興化成工業 型番 AGB-100
用途 ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型
・フィルム搬送ロールや電子部品、デバイスの製造工程など静電気を嫌う箇所の摺動
・高温電気絶縁被膜
幅 50mm
長さ 10m 総厚さ 0.18mm
重量 218g 使用温度範囲 -60~200℃
引張強さ 292N/10mm 粘着力(180度剥離) 5.2N/10mm
表面抵抗率 10^8Ω以下 材質 基材:ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
粘着剤:シリコーン系
入数 1巻
帯電防止性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
寸法安定性・耐候性に優れています。
剥離紙なし
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
追加説明
カタログ価格

19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/19 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1451ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top