詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944VP-19

品名 : 19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

仕様

メーカー 中興化成工業 型番 API-114AFR
用途 ・高温電気絶縁
・はんだ付け工程等の耐熱マスキング
幅 19mm
長さ 10m 厚さ 0.06mm
最高使用温度 250℃ 引張強さ 50N/10mm
粘着力 2.4N/10mm 伸び 35%
破壊電圧(基材のみ) 7kV(一般特性値) 材質 基材:ポリイミドフィルム
粘着剤:シリコーン系
入数 1巻
ポリイミドフィルムを基材とし、高耐熱シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。
耐薬品性、耐候性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1444ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top