詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944WC-120

品名 : 1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 ZEC200
幅(mm) 1200 長さ(m) 100
厚み(mm) 約3.5 気泡径 10mm
カラー ライトイエロー 重量 10.8㎏
直径 60㎝
鉄専用
防錆+緩衝効果有り
大型機械や衝撃に弱い精密部品向け。
優れた緩衝効果により、大型機械や衝撃に弱い精密部品などの防錆に最適です。
追加説明
カタログ価格

50,900 円(税抜)/ 55,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1454ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top