詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944WP-48

品名 : 48mmx 20m 気化性防錆テープ

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 VIT-A
幅(mm) 48 長さ(m) 20
厚み(mm) 0.33 材質 基材:布スクリム材張り合わせ、
ポリエチレンフィルム、
粘着剤:天然ゴム系
有効期間 屋外:約6ヶ月、屋内:約1年 入数 1巻
ゼラスト防錆テープ
工業用ダクトテープに気化性防錆剤を添加した、 防水・耐UV仕様の製品です。
貼り付け、巻きつけるだけで鉄系金属の錆を防ぎます。
フランジの接合面の錆対策や、橋梁の開先部の錆対策など、部分的な錆対策に最適です。
テープは手でもカットできます。
追加説明
カタログ価格

5,890 (税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 05:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1504ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top