詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AC

品名 : 7.9mm ツイストワイヤークリップ(100個)

仕様

結束径 7~10mm 幅 17.4mm
高さ 27.5mm 使用温度範囲 21~38℃
材質 ナイロン66 入数 100個
耐酸性、絶縁性
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/11 00:48現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1133ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 100個入り
  • A:7.9mm  B:27.5mm  C:17.4mm\n

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top