詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AR-100

品名 : M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M2×4(20)
M2×10(20)
M2.6×4(20)
M2.6×10(20)
M3×4(16)
M3×10(16)
M3×20(16)
M4×6(16)
M4×10(16)
M4×20(16)
M5×8(8)
M5×10(8)
M5×20(8)
M6×10(8)
M6×20(8)
ピッチ M2:0.4
M2.6:0.45
M3:0.5
M4:0.7
M5:0.8
M6:1
材質 レニー ケースサイズ 205×147×28mm
(+)ナベ頭
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1277ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top