品番 : EA945BC
品名 : M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事などに | セット内容 | アンカー(各4本):M6・M8・M10・M12 下穴用ドリル(各1本):6.4mm・8.5mm・10.5mm・12.7mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 芯棒打ち込み式 | |||
| 施工に特殊な工具を必要としません。 | |||
| 本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着します。 | |||
| 本体外径がねじサイズと同じなので、他の拡張式アンカーと比べ細いドリルで穿孔できます。 | |||
| 本体外径がねじサイズと同じなので、取付物の上から施工でき、位置ずれの問題が発生しません。 | |||
| 芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認でき、施工管理が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA945BC-61 : M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
| 仕様別商品 | EA945BC-81 : M8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
| 仕様別商品 | EA945BC-101 : M10x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
| 仕様別商品 | EA945BC-121 : M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
