詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AE-2

品名 : ボードアンカー(亜鉛製)

硬質石膏ボードも下穴なしで一発施工!

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 GA25
商品名 エビモンゴ GA(ジプサム) 用途 硬質石膏ボードへの機材取付け
全長 25mm 頭部径 13mm
適合ねじ径 4.0mm 適合ねじ長さ 取付物+20mm以上
材質 ダイキャスト製亜鉛合金(表面:白色処理) 入数 100個
下穴不要
先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチし、供回りを防ぎガッチリ固定
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 100 販売単位 PAK
カタログページ 1239ページ
ウェブカタログ画像
※100本入り
  • ※100本入り

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top