品番 : EA947AF-31
品名 : ボードアンカー(亜鉛製/25個)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MGP-25 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ径 | 3.0~4.0mm | 全長 | 26mm |
| 頭部径 | 12.5mm | 適合ねじ長 | 取付長+20mm以上 |
| 下穴径 | 下穴錐一体型:12.5mm | 材質 | 亜鉛ダイキャスト |
| 入数 | 25本 | ||
| 壁の中で4つに割れてしっかり固定! | |||
| 石こうボード・硬質石こうボード用 | |||
| GL工法で使用可能 | |||
| 石こうボード2枚張りOK! | |||
| 下穴錐一体型で下穴不要! | |||
| 位置決め簡単 | |||
| ペンインパクトが使える | |||
| ※ねじは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
25本入り
商品動画
