品番 : EA947AL-23
品名 : 16.75x125mm ケミカルアンカー(打込式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | エポキシアクリレート樹脂 | 適合ねじ径 | M16・W5/8・D16 |
|---|---|---|---|
| 基準穿孔条件 | M16・W5/8:19×140mm D16:20×140mm |
サイズ(mm) | φ16.75×125 |
| 容量(ml) | 20 | 入数 | 1 |
| スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。 | |||
| エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。 | |||
| ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。 | |||
| 打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。 | |||
| ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。 | |||
| コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947AL-21/-32です。
