品番 : EA947B-2
品名 : M5/3-20mm ボードアンカー(25本)
仕様
| ねじサイズ | M5 | 下穴 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 固定板厚 | 3~20mm | 取り付ける物の最大厚 | 13mmボードの時:12mm |
| せん断/引張強度 | 20kg/7kg | ||
| 厚板用中空取り付け具 | |||
| 石膏ボード用 | |||
| 入数は25本入りです。 | |||
| [A]下穴を開けプラグを通します。 | |||
| [B]ねじを抜く。 | |||
| [C]一度ねじを抜き、留める物と一緒に取り付ける。 | |||
| 取付けが簡単です。 | |||
| 腐食防止 | |||
| 広い適合板厚 | |||
| ナイロン製 | |||
| 電気メッキ加工したネジ | |||
| -40~80℃の範囲内で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
代替品
![]() |
|

