詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BC-4

品名 : M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 020355
適合ねじサイズ M4~M8 全長(mm) 207
最大能力 φ8mm 引き長さ 19mm
重量 520g
少ない力で作業ができます。
角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
追加説明
カタログ価格

6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1239ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top