詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BC-6

品名 : M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 023155
適合ねじサイズ M4~M8 引き長さ 20mm
全長 180mm
コーナーでの使用に便利です。
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 1239ページ

代替品

EA947BC-5
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top