詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BN-21

品名 : 7.4-7.7mm 同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製/10個

仕様

メーカー 未来工業 型番 SSKT-C5
適合管 5C-2V・5C-2VF・5C-FV
5C-FVS・S-5C-FB
適合径 φ7.4~7.7mm
ねじ穴径 5mm 材質 SUS304
入数 10個
同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
錆びに強いステンレス製
追加説明
カタログ価格

345 円(税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/09 09:12現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
ウェブカタログ画像
10個入
  • 10個入
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top