詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-12

品名 : 26.5- 29mm 片サドル(スチール製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 SKT-22
適合 厚鋼、SVケーブル、CVケーブル 適合(厚鋼) 22
適合(SV) 38□×2C・38□×3C・50□×2C 適合(CV) 38□×4C・200□×1C
適合径 26.5~29mm ねじ穴内寸 5×6.5mm
入数 5個
ユニクロメッキ
木ねじ1本で固定できます。
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:06現在)

商品入数 5 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top