品番 : EA947BS-122
品名 : PF・VE 22用 台付きサドル(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SPF-22J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF22(MF・MFX除く)・VE22 | 適合径 | φ26mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 入数 | 5個 | ||
| PF管・VE管を壁面より浮かせて固定できます。 | |||
| ポール等に取り付ける場合、スペーサーは3段以上取り付けないで下さい。 | |||
| 高耐候性・耐衝撃性 | |||
| ステンレスバンド、パワーバンド等でポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 | |||
| カバーとベースの分割式なので、ベースの先付けができます。 | |||
| スペーサーを重ねてPE・VE兼用台付サドルの高さが調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5個
