詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-8

品名 : 28.5- 32mm 片サドル(樹脂製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 KT-38
適合径 28.5~32mm ねじ穴径 大きい方:4mm、小さい方:3mm
カラー 濃紺 材質 ポリエチレン
入数 5個
SVケーブル、TLチューブ、電線管、同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 13:42現在)

商品入数 5 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表品番です。
  • 入数:5個\n※画像は代表品番です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top